Motion
SHUSTER SS6008

Shuster Corporation
SHUSTER SS6008

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 68 mm Diámetro externo, 15 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06802472
No. Fabricante SHUSTER SS6008
Precio70.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Shuster Corporation
SHUSTER SS6008

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 68 mm Diámetro externo, 15 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06802472
No. Fabricante SHUSTER SS6008

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio70.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ancho del anillo interior
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • En general Ancho  
    15 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS DE ACERO INOXIDABLE SS6008
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El SHUSTER SS6008 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 40 mm con diámetro exterior de 68 mm, ancho de 15 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    SHUSTER SS6008
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    SS6000
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas radial

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS DE ACERO INOXIDABLE SS6008

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle