Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Ancho del anillo interior16 mm
- Exterior Diámetro80 mm
- En general Ancho16 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero inoxidable
- Tipo de cierreDoble blindaje
- DescripciónRODAMIENTO DE BOLAS DE ACERO INOXIDABLE SS6010 ZZ
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER SS6010 ZZ es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 50 mm con diámetro exterior de 80 mm, ancho de 16 mm, diseño recto y doble blindaje.
- Número de catálogo del fabricanteHUSTER SS6010 ZZ
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- SerieSS6000
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial