Motion
SHUSTER SS6200

Shuster Corporation
SHUSTER SS6200

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm Diámetro interno, 30 mm Diámetro externo, 9 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06802480
No. Fabricante SHUSTER SS6200
Precio12.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Shuster Corporation
SHUSTER SS6200

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm Diámetro interno, 30 mm Diámetro externo, 9 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06802480
No. Fabricante SHUSTER SS6200

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$12.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Ancho del anillo interior
    9 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Ancho  
    9 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS DE ACERO INOXIDABLE SS6200
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El SHUSTER SS6200 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 10 mm con diámetro exterior de 30 mm, ancho de 9 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    SHUSTER SS6200
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    SS6200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas radial

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS DE ACERO INOXIDABLE SS6200

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle