Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro55 mm
- Ancho del anillo interior21 mm
- Exterior Diámetro100 mm
- En general Ancho21 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero inoxidable
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónRODAMIENTO DE BOLAS DE ACERO INOXIDABLE SS6211 2RS
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER SS6211 2RS es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 55 mm con diámetro exterior de 100 mm, ancho de 21 mm, diseño recto, tipo sellado doble.
- Número de catálogo del fabricanteSHUSTER SS6211 2RS
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- SerieSS6200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial