Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15 mm
- Ancho del anillo interior13 mm
- Exterior Diámetro42 mm
- En general Ancho13 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero inoxidable
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónRODAMIENTO DE BOLAS DE ACERO INOXIDABLE SS6302
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER SS6302 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 15 mm con diámetro exterior de 42 mm, ancho de 13 mm, diseño recto, tipo abierto.
- Número de catálogo del fabricanteSHUSTER SS6302
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloAbierta(s)
- SerieSS6300
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial