Motion
SHUSTER SS6303

Shuster Corporation
SHUSTER SS6303

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06802507
No. Fabricante SHUSTER SS6303
Precio51.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Shuster Corporation
SHUSTER SS6303

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06802507
No. Fabricante SHUSTER SS6303

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio51.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Ancho del anillo interior
    14 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    14 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS DE ACERO INOXIDABLE SS6303
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El SHUSTER SS6303 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 17 mm con diámetro exterior de 47 mm, ancho de 14 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    SHUSTER SS6303
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    SS6300
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas radial

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS DE ACERO INOXIDABLE SS6303

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo