Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Ancho del anillo interior21 mm
- Exterior Diámetro80 mm
- En general Ancho21 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero inoxidable
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónRODAMIENTO DE BOLAS DE ACERO INOXIDABLE SS6307
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER SS6307 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 35 mm con diámetro exterior de 80 mm, ancho de 21 mm, diseño recto, tipo abierto.
- Número de catálogo del fabricanteSHUSTER SS6307
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloAbierta(s)
- SerieSS6300
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial