Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Ancho del anillo interior12 mm
- Exterior Diámetro37 mm
- En general Ancho12 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero inoxidable
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónRODAMIENTO DE BOLAS DE ACERO INOXIDABLE SS6301 2RS
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER SS6301 2RS es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 12 mm con diámetro exterior de 37 mm, ancho de 12 mm, diseño recto, tipo sellado doble.
- Número de catálogo del fabricanteSHUSTER SS6301 2RS
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- SerieSS6300
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial