Motion
IDG5-F02S

SMC
IDG5-F02S

Secador de aire de membrana - 1/4 BSPP, punto de rocío: -4 °F, incluye: indicador de punto de rocío
Artículo MI #06802561
No. Fabricante IDG5-F02S
Price$510.25/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
IDG5-F02S

Secador de aire de membrana - 1/4 BSPP, punto de rocío: -4 °F, incluye: indicador de punto de rocío
Artículo MI #06802561
No. Fabricante IDG5-F02S

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$510.25/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura total
    5.500 pulg.
  • Longitud total
    2.870 pulg.
  • Ancho general
    1.575 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPP

Details

  • Opciones incluidas
    Indicador de punto de rocío
  • Caudal de aire de entrada
    2.189 scfm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    131 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Presión mínima de funcionamiento
    43 psi
  • Caudal de aire de salida
    1.765 scfm
  • Caudal de aire de purga
    0.423 scfm
  • Punto de rocío estándar
    -4 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
IDG5-F02-S SECADOR DE AIRE, MEMBRANA(50/12)
  • Serie de secadores de aire con membrana
  • Estilo de unidad única
  • 10 tamaños disponibles
  • Tamaños de puerto: 1/8" a 1/2"