Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro6.0000 pulg.
- Anillo interior Ancho3.8740 pulg.
- Ancho del anillo exterior55.6 mm
- Peso84.70 lb
Detalles
- Material de la caja de cojinetesAluminio
- Tipo de expansiónSin expansión
- RPM Máx.1450 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -70 a +100 °C
- Capacidad de carga dinámica radial428 kN
- Capacidad de carga estática radial616 kN
- Bloque de almohada completo de repuesto01BCP600GR
- Solo cojinete dividido de repuesto01B600GR
- Serie01
- Tipo de cojinete divididoConjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido
Descripción general
Descripción del fabricante
01BC600GRAT CARTUCHO