Motion
01EBC207EXAT

Cooper
01EBC207EXAT

Cartucho de cojinete de rodillo dividido - Serie 01 , calibre de 2-7/16 pulg., diámetro exterior de 5.3126 pulg., ancho de cartucho de 4.0945 pulg., cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06803017
No. Fabricante 01EBC207EXAT
Precio2,340.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cooper
01EBC207EXAT

Cartucho de cojinete de rodillo dividido - Serie 01 , calibre de 2-7/16 pulg., diámetro exterior de 5.3126 pulg., ancho de cartucho de 4.0945 pulg., cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06803017
No. Fabricante 01EBC207EXAT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,340.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.1929 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    27 mm
  • Peso
    11.75 lb

Detalles

  • Material de la caja de cojinetes
    Acero
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • RPM Máx.
    3940 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -70 a +100 °C
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de rodillos divididos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    135 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    157 kN
  • Bloque de almohada completo de repuesto
    01EBCP207EX
  • Solo cojinete dividido de repuesto
    01B207EX
  • Serie
    01
  • Tipo de cojinete dividido
    Conjunto de cartucho de cojinete de rodillo dividido

Descripción general

Descripción del fabricante
01EBC207EXAT COJINETE CON CARTUCHO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle