Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.2500 pulg.
- Ancho de la base3-1/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 8.6250 a 9.6250 pulg.
- Agujero Diámetro2-7/16 pulg.
- En general Altura7.2500 pulg.
- En general Longitud11.2500 pulg.
- Ancho general4.0625 pulg.
- Peso22.6 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de lubricaciónGrasa
- RPM Máx.3940 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial30350 lbf
- Capacidad de carga estática radial35290 lbf
- Cojinete de repuesto01E B 207 EX
- Tipo de selloContacto de labios triple
- Serie01E
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- UPC_NO7316579336680