Motion
02C4GR

Cooper
02C4GR

Los cartuchos de tipo GR se adaptan a rodamientos de rodillos cilíndricos divididos SKF Cooper de ubicación (tipo GR). Proporcionan un asiento giratorio entre el cojinete y la carcasa exterior (que puede ser de bloque de plomería, bridado u otro tipo) para permitir la desalineación estática entre el eje y la carcasa exterior. Los cartuchos también albergan sellos. El asiento giratorio permite que estos sellos se mantengan en concentricidad precisa con el eje para un sellado fiable. Los cartuchos de tipo GR utilizan tornillos axiales para sujetar el anillo exterior del cojinete.
Artículo MI #06803043
No. Fabricante 02C4GR
Precio939.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cooper
02C4GR

Los cartuchos de tipo GR se adaptan a rodamientos de rodillos cilíndricos divididos SKF Cooper de ubicación (tipo GR). Proporcionan un asiento giratorio entre el cojinete y la carcasa exterior (que puede ser de bloque de plomería, bridado u otro tipo) para permitir la desalineación estática entre el eje y la carcasa exterior. Los cartuchos también albergan sellos. El asiento giratorio permite que estos sellos se mantengan en concentricidad precisa con el eje para un sellado fiable. Los cartuchos de tipo GR utilizan tornillos axiales para sujetar el anillo exterior del cojinete.
Artículo MI #06803043
No. Fabricante 02C4GR
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
Precio939.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho general
    4.9606 pulg.
  • Peso
    12.28 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de carcasa
    Cartucho

Descripción general

Descripción del fabricante
CARTUCHO 02C4GR , ESTÁNDAR HSG FIJO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo