Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud6.7500 pulg.
- Agujero Diámetro3 pulg.
- Profundidad general4-5/8 pulg.
- En general Altura8.6250 pulg.
- Longitud total Diámetro8.6250 pulg.
- Peso34.45 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- RPM Máx.3310 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial37320 lbf
- Tipo de selloLaberinto
- Serie01E
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- UPC_NO7316579135863
Descripción general
Descripción del fabricante
01EBCDF300EXAT FLG BRG