Motion
01EB90MEX

Cooper
01EB90MEX

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, diámetro de orificio de 90 mm, 6.0000 pulg. D.E., ancho general de 2.7813 pulg., cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06803081
No. Fabricante 01EB90MEX
Precio2,494.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cooper
01EB90MEX

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, diámetro de orificio de 90 mm, 6.0000 pulg. D.E., ancho general de 2.7813 pulg., cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06803081
No. Fabricante 01EB90MEX
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
Precio2,494.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Anillo interior Ancho  
    70.70 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    38.90 mm
  • Exterior Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Ancho general
    2.7813 pulg.
  • Peso
    8.67 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    2790 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Serie
    01
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico
  • UPC_NO
    7316576852299

Descripción general

Descripción del fabricante
01EB90MEX COJINETE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle