Motion
02C30GR

Cooper
02C30GR

Los cartuchos de tipo GR se adaptan a rodamientos de rodillos cilíndricos divididos SKF Cooper de ubicación (tipo GR). Proporcionan un asiento giratorio entre el cojinete y la carcasa exterior (que puede ser de bloque de plomería, bridado u otro tipo) para permitir la desalineación estática entre el eje y la carcasa exterior. Los cartuchos también albergan sellos. El asiento giratorio permite que estos sellos se mantengan en concentricidad precisa con el eje para un sellado fiable. Los cartuchos de tipo GR utilizan tornillos axiales para sujetar el anillo exterior del cojinete.
Artículo MI #06803084
No. Fabricante 02C30GR
Precio3,484.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cooper
02C30GR

Los cartuchos de tipo GR se adaptan a rodamientos de rodillos cilíndricos divididos SKF Cooper de ubicación (tipo GR). Proporcionan un asiento giratorio entre el cojinete y la carcasa exterior (que puede ser de bloque de plomería, bridado u otro tipo) para permitir la desalineación estática entre el eje y la carcasa exterior. Los cartuchos también albergan sellos. El asiento giratorio permite que estos sellos se mantengan en concentricidad precisa con el eje para un sellado fiable. Los cartuchos de tipo GR utilizan tornillos axiales para sujetar el anillo exterior del cojinete.
Artículo MI #06803084
No. Fabricante 02C30GR
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
Precio3,484.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho general
    7.4016 pulg.
  • Peso
    66.69 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de carcasa
    Cartucho

Descripción general

Descripción del fabricante
02C30GR CARTUCHO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like