Motion
01EBCDF60MGRAT

Cooper
01EBCDF60MGRAT

Unidad de rodamiento de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Unidad de rodamiento cilíndrico dividido, calibre de 60 mm, montaje de brida 4-Bolt, collar de abrazadera, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06803090
No. Fabricante 01EBCDF60MGRAT
Precio4,756.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cooper
01EBCDF60MGRAT

Unidad de rodamiento de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Unidad de rodamiento cilíndrico dividido, calibre de 60 mm, montaje de brida 4-Bolt, collar de abrazadera, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06803090
No. Fabricante 01EBCDF60MGRAT
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
Precio4,756.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    141 mm
  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Peso
    24.58 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico dividido
  • UPC_NO
    7316579391726

Descripción general

Descripción del fabricante
01EBCDF60MGRAT 60MM 4 BRIDA DE PERNO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle