Motion
01EB50MEX

Cooper
01EB50MEX

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, diámetro de orificio de 50 mm, 3.8750 pulg. OD, ancho general de 55.70 mm, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06803133
No. Fabricante 01EB50MEX
Precio1,360.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cooper
01EB50MEX

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, diámetro de orificio de 50 mm, 3.8750 pulg. OD, ancho general de 55.70 mm, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06803133
No. Fabricante 01EB50MEX
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
Su precio$1,360.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Anillo interior Ancho  
    55.70 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    25.40 mm
  • Exterior Diámetro  
    3.8750 pulg.
  • Ancho general
    55.70 mm
  • Peso
    3.19 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    4630 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Serie
    01
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico
  • UPC_NO
    7316576852077

Descripción general

Descripción del fabricante
01EB50MEX BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo