Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro13.1250 pulg.
- Agujero Diámetro3-15/16 pulg.
- Peso105.36 lb
Detalles
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- UPC_NO7316579390088