Motion
03B715GR

Cooper
03B715GR

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, 7.9375 pulg. de diámetro de orificio, 16.5000 pulg. de diámetro exterior, 7.5200 pulg. de ancho general, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06803153
No. Fabricante 03B715GR
Precio121,824.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cooper
03B715GR

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, 7.9375 pulg. de diámetro de orificio, 16.5000 pulg. de diámetro exterior, 7.5200 pulg. de ancho general, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06803153
No. Fabricante 03B715GR
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
Precio121,824.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7.9375 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    7.5200 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    4.6570 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    16.5000 pulg.
  • Ancho general
    7.5200 pulg.
  • Peso
    226.82 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    880 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Serie
    03
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico
  • UPC_NO
    7316577372178

Descripción general

Descripción del fabricante
03B715GR BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle