Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro6.9375 pulg.
- Anillo interior Ancho7.0080 pulg.
- Anillo exterior Ancho4.2830 pulg.
- Exterior Diámetro14.7500 pulg.
- Ancho general7.0080 pulg.
- Peso172.04 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.1030 rpm
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Serie03
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico
- UPC_NO7316577372123