Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5.4375 pulg.
- Anillo interior Ancho5.7870 pulg.
- Anillo exterior Ancho3.1260 pulg.
- Exterior Diámetro12.0000 pulg.
- Ancho general5.7870 pulg.
- Peso89.76 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.1340 rpm
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Serie03
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico
- UPC_NO7316577372048