Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4.0000 pulg.
- Anillo interior Ancho5.3540 pulg.
- Anillo exterior Ancho3.3150 pulg.
- Exterior Diámetro254 mm
- Ancho general5.3540 pulg.
- Peso66 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.1820 rpm
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Serie03
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico
- UPC_NO7316577371935