Motion
03B900EX

Cooper
03B900EX

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, 9.0000 pulg. de diámetro de orificio, 18.5000 pulg. de diámetro exterior, 8.3438 pulg. de ancho general, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06803174
No. Fabricante 03B900EX
Precio106,055.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cooper
03B900EX

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, 9.0000 pulg. de diámetro de orificio, 18.5000 pulg. de diámetro exterior, 8.3438 pulg. de ancho general, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06803174
No. Fabricante 03B900EX
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
Precio106,055.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    9.0000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    8.3460 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    5.1890 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    18.5000 pulg.
  • Ancho general
    8.3438 pulg.
  • Peso
    319 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    760 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Serie
    03
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico
  • UPC_NO
    7316577372208

Descripción general

Descripción del fabricante
03B900EX BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle