Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro8.0000 pulg.
- Anillo interior Ancho7.5200 pulg.
- Anillo exterior Ancho4.6570 pulg.
- Exterior Diámetro16.5000 pulg.
- Ancho general7.5200 pulg.
- Peso288.2 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.880 rpm
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Serie03
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico
- UPC_NO7316576856747