Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5.9375 pulg.
- Anillo interior Ancho6.2990 pulg.
- Anillo exterior Ancho3.1890 pulg.
- Exterior Diámetro13.0000 pulg.
- Ancho general6.2990 pulg.
- Peso104.28 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.1220 rpm
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Serie03
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico
- UPC_NO7316577372062