Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro24.0000 pulg.
- Anillo interior Ancho8.4250 pulg.
- Anillo exterior Ancho4.6890 pulg.
- Exterior Diámetro33.0000 pulg.
- Ancho general8.4250 pulg.
- Peso640.2 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.290 rpm
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Serie02
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico