Motion
02B1600EX
Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, 16.0000 pulg. de diámetro de orificio, 24.2500 pulg. de diámetro exterior, 7.8750 pulg. de ancho general, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06803211
No. Fabricante 02B1600EX
Precio152,484.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, 16.0000 pulg. de diámetro de orificio, 24.2500 pulg. de diámetro exterior, 7.8750 pulg. de ancho general, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06803211
No. Fabricante 02B1600EX
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
Precio152,484.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16.0000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    7.8740 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    4.5630 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    24.2500 pulg.
  • Ancho general
    7.8750 pulg.
  • Peso
    459.8 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    430 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Serie
    02
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico
  • UPC_NO
    7316577363749

Descripción general

Descripción del fabricante
02B1600EX BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle