Motion
02B130MEX
Rodamiento de inserto de rodillo - Rodamiento de rodillo cilíndrico, 130 mm Diámetro de orificio, 254 mm OD, 4.5000 in Ancho general, Rodamiento de expansión (flotante)
Artículo MI #06803215
No. Fabricante 02B130MEX
Precio8,874.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de rodillo - Rodamiento de rodillo cilíndrico, 130 mm Diámetro de orificio, 254 mm OD, 4.5000 in Ancho general, Rodamiento de expansión (flotante)
Artículo MI #06803215
No. Fabricante 02B130MEX
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
Precio8,874.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Anillo interior Ancho  
    114.30 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    63.50 mm
  • Exterior Diámetro  
    254 mm
  • Ancho general
    4.5000 pulg.
  • Peso
    43.12 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Serie
    02
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico
  • UPC_NO
    7316577240613

Descripción general

Descripción del fabricante
02B130MEX

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle