Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter4.1875 pulg.
- Inner Ring Width3.9370 pulg.
- Outer Ring Width2.2520 pulg.
- Outside Diameter9.0000 pulg.
- Ancho general3.9375 pulg.
- Peso34.41 lb
Details
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.1820 rpm
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Serie02
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico
- UPC_NO7316577240866
Descripción general
Descripción del fabricante
02B403GR BRG