Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.9375 pulg.
- Anillo interior Ancho3.6260 pulg.
- Anillo exterior Ancho2.0310 pulg.
- Exterior Diámetro7.6250 pulg.
- Ancho general3.6250 pulg.
- Peso21.3 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.2130 rpm
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Serie02
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico
- UPC_NO7316576855689
Descripción general
Descripción del fabricante
02B315GR BRG