Motion
02B307GR
Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, 3.4375 pulg. de diámetro de orificio, 6.6875 pulg. de diámetro exterior, 3.5313 pulg. de ancho general, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06803236
No. Fabricante 02B307GR
Precio3,463.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, 3.4375 pulg. de diámetro de orificio, 6.6875 pulg. de diámetro exterior, 3.5313 pulg. de ancho general, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06803236
No. Fabricante 02B307GR
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
Su precio$3,463.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.4375 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    3.5310 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.9060 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.6875 pulg.
  • Ancho general
    3.5313 pulg.
  • Peso
    15.91 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    2520 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Serie
    02
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico
  • UPC_NO
    7316576855665

Descripción general

Descripción del fabricante
02B307GR BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle