Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.0000 pulg.
- Anillo interior Ancho3.2520 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.8150 pulg.
- Exterior Diámetro5.8750 pulg.
- Ancho general3.2500 pulg.
- Peso10.91 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.3080 rpm
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Serie02
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico
- UPC_NO7316576853104