Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.5000 pulg.
- Anillo interior Ancho2.8460 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.5310 pulg.
- Exterior Diámetro127 mm
- Ancho general2.8438 pulg.
- Peso7 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.3680 rpm
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Serie02
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico
- UPC_NO7316576852947