Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.9375 pulg.
- Anillo interior Ancho2.6570 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.3780 pulg.
- Exterior Diámetro4.2500 pulg.
- Ancho general2.6563 pulg.
- Peso4.86 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.4350 rpm
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Serie02
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico
- UPC_NO7316577240606