Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5.5000 pulg.
- Anillo interior Ancho4.6260 pulg.
- Anillo exterior Ancho2.6260 pulg.
- Exterior Diámetro10.7500 pulg.
- Ancho general4.6250 pulg.
- Peso53.02 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.1450 rpm
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Serie02
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico
- UPC_NO7316576853333