Motion
02B503EX
Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, 5.1875 pulg. de diámetro de orificio, 10.7500 pulg. de diámetro exterior, 4.6250 pulg. de ancho general, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06803254
No. Fabricante 02B503EX
Precio10,215.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, 5.1875 pulg. de diámetro de orificio, 10.7500 pulg. de diámetro exterior, 4.6250 pulg. de ancho general, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06803254
No. Fabricante 02B503EX
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
Precio10,215.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5.1875 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    4.6260 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    2.6260 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    10.7500 pulg.
  • Ancho general
    4.6250 pulg.
  • Peso
    53.55 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    1450 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Serie
    02
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico
  • UPC_NO
    7316577241030

Descripción general

Descripción del fabricante
02B503EX BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle