Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4.9375 pulg.
- Anillo interior Ancho4.5000 pulg.
- Anillo exterior Ancho2.5000 pulg.
- Exterior Diámetro254 mm
- Ancho general4.5000 pulg.
- Peso45.01 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.1600 rpm
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Serie02
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico
- UPC_NO7316577240972