Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4.4375 pulg.
- Anillo interior Ancho3.9370 pulg.
- Anillo exterior Ancho2.2520 pulg.
- Exterior Diámetro9.0000 pulg.
- Ancho general3.9375 pulg.
- Peso32.54 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.1820 rpm
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Serie02
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico
- UPC_NO7316577364838