Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.5000 pulg.
- Anillo interior Ancho3.5310 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.9060 pulg.
- Exterior Diámetro6.6875 pulg.
- Ancho general3.5313 pulg.
- Peso15.09 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.2520 rpm
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Serie02
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico
- UPC_NO7316576853142