Motion
02B304EX
Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, 3.2500 pulg. de diámetro de orificio, 6.6875 pulg. de diámetro exterior, 3.5313 pulg. de ancho general, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06803269
No. Fabricante 02B304EX
Precio3,983.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, 3.2500 pulg. de diámetro de orificio, 6.6875 pulg. de diámetro exterior, 3.5313 pulg. de ancho general, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06803269
No. Fabricante 02B304EX
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
Precio3,983.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.2500 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    3.5310 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.9060 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.6875 pulg.
  • Ancho general
    3.5313 pulg.
  • Peso
    16.43 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    2520 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Serie
    02
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico
  • UPC_NO
    7316576853135

Descripción general

Descripción del fabricante
02B304EX BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle