Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.1875 pulg.
- Anillo interior Ancho2.8460 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.5310 pulg.
- Exterior Diámetro127 mm
- Ancho general2.8438 pulg.
- Peso7.92 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.3680 rpm
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Serie02
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico
- UPC_NO7316577240644