Motion
ATLS200
Sello de cojinete - Laberinto de triple labio, Material de aluminio mecanizado, Bore compatible 200 mm
Artículo MI #06803298
No. Fabricante ATLS200
Precio235.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de cojinete - Laberinto de triple labio, Material de aluminio mecanizado, Bore compatible 200 mm
Artículo MI #06803298
No. Fabricante ATLS200
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
Precio235.48 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Número de Upc del fabricante
    7316576834363
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 212 °F
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Material del sello
    Aluminio mecanizado
  • Tipo de sello
    Laberinto de labios triple
  • UPC_NO
    7316576834363

Descripción general

Descripción del fabricante
ATL200 SELLO
  • Laberinto triple de aluminio
  • Rango de temperatura -4 a 212 °F (-20 a +100°C)
  • El sellado superior permanece concéntrico con respecto al eje en todo momento
  • Proporciona un rendimiento óptimo del cojinete al retener la lubricación
  • Adecuado para aplicaciones generales y de alta velocidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo