Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro16.0000 pulg.
- Anillo interior Ancho5.5120 pulg.
- Anillo exterior Ancho3.0000 pulg.
- Exterior Diámetro21.5000 pulg.
- Ancho general5.5120 pulg.
- Peso169.4 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.460 rpm
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Serie01
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico
- UPC_NO7316577350985