Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro130 mm
- Anillo interior Ancho89.70 mm
- Anillo exterior Ancho54 mm
- Exterior Diámetro8.7500 pulg.
- Ancho general3.5313 pulg.
- Peso24.24 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.1740 rpm
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Serie01
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico
- UPC_NO7316576849640