Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro6.0000 pulg.
- Anillo interior Ancho3.8740 pulg.
- Anillo exterior Ancho2.1890 pulg.
- Exterior Diámetro254 mm
- Ancho general3.8750 pulg.
- Peso35.57 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.1450 rpm
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Serie01
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico
- UPC_NO7316576846526