Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4.9375 pulg.
- Anillo interior Ancho3.5310 pulg.
- Anillo exterior Ancho2.1260 pulg.
- Exterior Diámetro8.7500 pulg.
- Ancho general3.5313 pulg.
- Peso26.22 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.1740 rpm
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Serie01
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico
- UPC_NO7316577240033