Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.7500 pulg.
- Anillo interior Ancho3.1890 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.7830 pulg.
- Exterior Diámetro6.8750 pulg.
- Ancho general3.1875 pulg.
- Peso14.67 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.2340 rpm
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Serie01
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico
- UPC_NO7316576852060