Motion
01EB215GR

Cooper
01EB215GR

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, 2.9375 pulg. de diámetro de orificio, 5.2500 pulg. de diámetro exterior, 2.4063 pulg. de ancho general, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06803341
No. Fabricante 01EB215GR
Precio1,757.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cooper
01EB215GR

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cilíndrico, 2.9375 pulg. de diámetro de orificio, 5.2500 pulg. de diámetro exterior, 2.4063 pulg. de ancho general, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06803341
No. Fabricante 01EB215GR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,757.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.9375 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.4090 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.2520 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.2500 pulg.
  • Ancho general
    2.4063 pulg.
  • Peso
    5.98 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    3310 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Serie
    01
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico
  • UPC_NO
    7316577234742

Descripción general

Descripción del fabricante
01EB215GR BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle