Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.7500 pulg.
- Anillo interior Ancho2.4090 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.2520 pulg.
- Exterior Diámetro5.2500 pulg.
- Ancho general2.4063 pulg.
- Peso6.49 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.3310 rpm
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Serie01
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico
- UPC_NO7316576851353